Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS - 5804845

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673235550

Réf. Sonepar

00553323555

Réf. Fournisseur

5804845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5804845

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot