Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS - 5805745

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026615

Réf. Sonepar

00553302661

Réf. Fournisseur

5805745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5805745

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.brillant irc80 45w 6451lm 4000°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot