Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR - 5601532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673238636
Réf. Sonepar
00553323863
Réf. Fournisseur
5601532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5601532
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


