Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° NOIR - 5601352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673237738
Réf. Sonepar
00553323773
Réf. Fournisseur
5601352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5601352
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.brillant irc80 dali 13w 1739lm 3500°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


