Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC - 5601551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673238681
Réf. Sonepar
00553323868
Réf. Fournisseur
5601551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


