Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC - 5601441

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673238179

Réf. Sonepar

00553323817

Réf. Fournisseur

5601441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5601441

De la gamme de produit : Encastrés leds