Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS - 5602135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673238735
Réf. Sonepar
00553323873
Réf. Fournisseur
5602135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5602135
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


