Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR - 5602032

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 2183...2183 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673238247

Réf. Sonepar

00553323824

Réf. Fournisseur

5602032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

2183...2183 lm

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5602032

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot