Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC - 5602051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673238292
Réf. Sonepar
00553323829
Réf. Fournisseur
5602051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


