Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC - 5602141

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673238742

Réf. Sonepar

00553323874

Réf. Fournisseur

5602141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5602141

De la gamme de produit : Encastrés leds