Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC - 5602751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 2983...2983 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673237905
Réf. Sonepar
00553323790
Réf. Fournisseur
5602751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
2983...2983 lm
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


