Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR - 5603932

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673238032

Réf. Sonepar

00553323803

Réf. Fournisseur

5603932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5603932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.brillant irc80 dali 39w 5450lm 3000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot