Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC - 5604441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673239015
Réf. Sonepar
00553323901
Réf. Fournisseur
5604441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5604441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


