Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR - 5604152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673238483
Réf. Sonepar
00553323848
Réf. Fournisseur
5604152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


