Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC - 5604051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673237998
Réf. Sonepar
00553323799
Réf. Fournisseur
5604051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


