Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 5604042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673237974
Réf. Sonepar
00553323797
Réf. Fournisseur
5604042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5604042
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.brillant irc80 dali 40w 4562lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


