Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS - 5604635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673238582
Réf. Sonepar
00553323858
Réf. Fournisseur
5604635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


