Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS - 5604535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673238100
Réf. Sonepar
00553323810
Réf. Fournisseur
5604535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5604535
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.brillant irc80 dali 45w 6145lm 3000°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


