Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC - 5591431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673236588
Réf. Sonepar
00553323658
Réf. Fournisseur
5591431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


