Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° BLANC - 5591331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673236045
Réf. Sonepar
00553323604
Réf. Fournisseur
5591331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


