Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC - 5592731

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673236229

Réf. Sonepar

00553323622

Réf. Fournisseur

5592731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5592731

De la gamme de produit : Encastrés leds