Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° GRIS - 5592955

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673237387

Réf. Sonepar

00553323738

Réf. Fournisseur

5592955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5592955

De la gamme de produit : Encastrés leds