Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC - 5592751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673236281
Réf. Sonepar
00553323628
Réf. Fournisseur
5592751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5592751
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


