Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR - 5593932

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673236410

Réf. Sonepar

00553323641

Réf. Fournisseur

5593932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5593932

De la gamme de produit : Encastrés leds