Non retournable

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BLANC - 5594451

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673237547

Réf. Sonepar

00553323754

Réf. Fournisseur

5594451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5594451

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot