Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC - 5594131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673236854
Réf. Sonepar
00553323685
Réf. Fournisseur
5594131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


