Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR - 5594052

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673236380

Réf. Sonepar

00553323638

Réf. Fournisseur

5594052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5594052

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot