Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR - 5594042

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673236359

Réf. Sonepar

00553323635

Réf. Fournisseur

5594042

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5594042

De la gamme de produit : Encastrés leds