Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS - 5594635

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673237059

Réf. Sonepar

00553323705

Réf. Fournisseur

5594635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5594635

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.brillant irc90 45w 5263lm 3000°k 42° gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.