Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR - 5594642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673237073
Réf. Sonepar
00553323707
Réf. Fournisseur
5594642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


