Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC - 5611431

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673239640

Réf. Sonepar

00553323964

Réf. Fournisseur

5611431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5611431

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot