Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° NOIR - 5611432

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673239657

Réf. Sonepar

00553323965

Réf. Fournisseur

5611432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5611432

De la gamme de produit : Encastrés leds