Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° BLANC - 5611451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 1361...1361 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673239701
Réf. Sonepar
00553323970
Réf. Fournisseur
5611451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
1361...1361 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5611451
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


