Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° NOIR - 5611452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673239718
Réf. Sonepar
00553323971
Réf. Fournisseur
5611452
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: