Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° GRIS - 5611355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673239183
Réf. Sonepar
00553323918
Réf. Fournisseur
5611355
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° GRIS