Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° GRIS - 5611445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673239695
Réf. Sonepar
00553323969
Réf. Fournisseur
5611445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


