Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR - 5611942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673239237
Réf. Sonepar
00553323923
Réf. Fournisseur
5611942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


