Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 5612832

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673239831

Réf. Sonepar

00553323983

Réf. Fournisseur

5612832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5612832

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot