Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° GRIS - 5612845

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673239879

Réf. Sonepar

00553323987

Réf. Fournisseur

5612845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5612845

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot