Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR - 5614432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673240554
Réf. Sonepar
00553324055
Réf. Fournisseur
5614432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5614432
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.brillant irc90 dali 39w 4669lm 3000°k 28° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


