Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC - 5613951

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 4696...4696 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673239527

Réf. Sonepar

00553323952

Réf. Fournisseur

5613951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

4696...4696 lm

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5613951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot