Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR - 5613942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673239503
Réf. Sonepar
00553323950
Réf. Fournisseur
5613942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


