Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC - 5614131

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673239916

Réf. Sonepar

00553323991

Réf. Fournisseur

5614131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5614131

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.brillant irc90 dali 40w 3722lm 3000°k 37° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot