Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BLANC - 5614151

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673239978

Réf. Sonepar

00553323997

Réf. Fournisseur

5614151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5614151

De la gamme de produit : Encastrés leds