Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° GRIS - 5614145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673239961
Réf. Sonepar
00553323996
Réf. Fournisseur
5614145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


