Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° - GRIS - 580AR25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3693...3693 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673241193
Réf. Sonepar
00553324119
Réf. Fournisseur
580AR25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3693...3693 lm
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 580AR25
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.brillant led art irc98 39w 4045lm 28° - gris
Les atouts de l'article :
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


