Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° - BLANC - 580AR31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3693...3693 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673241209
Réf. Sonepar
00553324120
Réf. Fournisseur
580AR31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3693...3693 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 580AR31
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


