Non retournable

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° - GRIS - 580BC45

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673240981

Réf. Sonepar

00553324098

Réf. Fournisseur

580BC45

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

2904...2904 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED REFL.BRILLANT LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 580BC45

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot