Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - GRIS - 580B135

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673240776

Réf. Sonepar

00553324077

Réf. Fournisseur

580B135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

DECOLED REFL.BRILLANT LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 580B135

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot