Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° - GRIS - 580PO25

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673241018

Réf. Sonepar

00553324101

Réf. Fournisseur

580PO25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4218...4218 lm

DECOLED REFL.BRILLANT LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 580PO25

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot